Cincel puntiagudo, octogonal W.18mm L.300mm acero al cromo vanadio endurecido al aire

Número de artículo: 56030182
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56030182
    EAN / GTIN 4022668301820
    Número del fabricante 56030182
    Número L L60010 7429

    Descripción

    Descripción:

    • Con cabezal de impacto templado
    • Según DIN 7256, fabricado en acero endurecido al aire de cromo-vanadio, pintado

    Característica:

    • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
    • Altura mm (h): 18 mm
    • Longitud [mm): 300 mm
    • Peso: 555 g
    • Anchura mm (b): 18 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra