Cincel plano W.14mm L.150mm acero al cromo vanadio endurecido al aire

Número de artículo: 56030004
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56030004
EAN / GTIN 4022668300045
Número del fabricante 56030004
Número L L60010 8127

Descripción

Característica:

  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 180 g
  • Anchura mm (b): 17 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra