{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 230 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560300 230X7 | |
EAN / GTIN | 9003170054225 | |
Número del fabricante | 117074 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva de desbaste PREMIUM***, ⌀ de muela×ancho de disco: 230X7mm
a petición
En stock
150 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
567 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizado para material de trabajo | INOX | INOX; Acero |
Anchura del disco de corte | 7 mm | 7 mm |
Símbolo de medio abrasivo | A | A |
Tipo de producto | Disco de desbaste | Disco de desbaste |