Espátula de pintor, 100 mm

Número de artículo: 56022400
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
    Tipo de producto Espátula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56022400
    EAN / GTIN 4022668224006
    Número del fabricante 56022400
    Número L L60010 6904

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 7216
    • Con mango ovalado de madera
    • Hoja esmerilada flexible

    Característica:

    • Anchura de la hoja: 100 mm
    • Longitud [mm): 225 mm
    • Peso: 80 g
    • Anchura mm (b): 10 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra