Espátula de pintor, 20 mm

Número de artículo: 56022320
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
Tipo de producto Espátula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56022320
EAN / GTIN 4022668223207
Número del fabricante 56022320
Número L L60010 6906

Descripción

Descripción:

  • DIN 7216
  • Con mango ovalado de madera
  • Hoja esmerilada flexible

Característica:

  • Anchura de la hoja: 20 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 44 g
  • Anchura mm (b): 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra