Glättfix

Número de artículo: 56022319
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56022319
EAN / GTIN 4022668223191
Número del fabricante 56022319
Número L L60010 6724

Descripción

Descripción:

  • Espátula universal para todas las juntas de silicona
  • 85 mm x 42 mm x 9 mm

Característica:

  • Anchura de la hoja: 85 mm
  • Longitud [mm): 80 mm
  • Peso: 15 g
  • Anchura mm (b): 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra