Nivel de burbuja de metal ligero, 800 mm

Número de artículo: 56022227
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56022227
EAN / GTIN 4022668222279
Número del fabricante 56022227
Número L L60010 6596

Descripción

Descripción:

  • Plata anodizada
  • Libélula horizontal y vertical (hecha de plexiglás, a prueba de fugas e irrompible
  • Precisión de medición 0,5 mm / m = 0,029° en posición normal, 0,75 mm / m = 0,043° para la medición de manipulación
  • Perfil de aluminio fuerte 22 / 50 mm, extruido
  • Reducción de la contaminación debido al efecto limpio
  • Todas las aristas se pueden utilizar como aristas de dibujo

Característica:

  • Longitud [mm): 800 mm
  • Peso: 450 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra