RXMT 10T3-RM IC328 Plaquitas Redondas Positivas para Fresado de Desbaste

Número de artículo: 5602211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5602211
    EAN / GTIN 7291075095760
    Número del fabricante 5602211
    Número L L23910 998

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 5 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 8

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra