Plaquitas de perfilado de precisión CRF D1.00-QF IC328 .5-1.0″ con punta esférica. Dos canales efectivos, para acabado superficial.

Número de artículo: 5602057
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5602057
EAN / GTIN 7291075106909
Número del fabricante 5602057
Número L L23970 95

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.54″ ,Espesor de la plaquita (S) 0.236″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.54″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.236″