Cabezal de corte completo con tornillos f.Nr. 20255

Número de artículo: 56020273
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
    Número de artículo 56020273
    EAN / GTIN 4022668015451
    Número del fabricante 56020273

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezal de la cuchilla para cortador de cables de tensión
    • Separación entre orificios de 49 mm
    • Ø10 mm (antiguo: 8 mm)

    Característica:

    • Longitud [mm): 150 mm
    • adecuado para no.: 20255

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra