Cabezal de corte de repuesto con tornillos de fijación para cortador de alambre tensor, para 470

Número de artículo: 56020271
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020271
EAN / GTIN 4022668012894
Número del fabricante 56020271

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de la cuchilla para cortador de cables de tensión
  • Separación entre orificios de 49 mm
  • Ø10 mm (antiguo: 8 mm)

Característica:

  • Longitud [mm): 125 mm
  • adecuado para no.: 20250

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra