Cabezal de corte de repuesto con tornillos de fijación para cortador de malla de alambre soldado M07, 80

Número de artículo: 56020245
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020245
EAN / GTIN 4022668012054
Número del fabricante 56020245
Número L L60010 8059

Descripción

Descripción:

Instrucciones de dirección para textos de alicates:
  • Intervalo de aplicación
  • Punto de venta único/característica especial
  • Cabecera de propiedades
  • Manejador de propiedades
  • Propiedad de junta
  • Propiedad de superficie/material
  • DIN

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • Longitud [mm): 130 mm
  • adecuado para no.: 20236; 20238
  • Peso: 888 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra