Cortador de malla de alambre soldado M07, 1000 mm

Número de artículo: 56020238
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020238
EAN / GTIN 4022668202387
Número del fabricante 56020238
Número L L60010 7756

Descripción

Descripción:

  • Tope de límite ajustable infinitamente con zona de búfer extra grande
  • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N / mm² – así como para el pretensado de aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de of1570 N / mm² (HRC 48)

Atención: Para la separación de Ø 8mm HRC se requiere una fuerza enorme.
Esto debe repetirse varias veces.

Característica:

  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 8.0 mm²
  • Capacidad de corte 48 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • Longitud [mm): 1010 mm
  • Peso: 3990 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra