Cabezal de corte de repuesto con tornillos de fijación para cortador de pernos M00 con intercambiables

Número de artículo: 56020223
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020223
EAN / GTIN 4022668005896
Número del fabricante 56020223
Número L L60010 7976

Descripción

Descripción:

  • Cabezales de repuesto para cortadores de pernos M00 con cuchillas intercambiables

Característica:

  • Capacidad de corte 40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 9 mm²
  • Longitud [mm): 190 mm
  • adecuado para no.: 20223
  • Peso: 925 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra