Cabezal de corte de repuesto con tornillos de fijación para cortador de pernos M00 con intercambiables

Número de artículo: 56020221
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56020221
    EAN / GTIN 4022668005889
    Número del fabricante 56020221

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezales de repuesto para cortadores de pernos M00 con cuchillas intercambiables

    Característica:

    • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
    • Capacidad de corte 19 HRc: 7 mm²
    • Longitud [mm): 130 mm
    • adecuado para no.: 20200
    • Peso: 545 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra