Cortador de pernos con filos intercambiables, 750 mm

Número de artículo: 56020204
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020204
EAN / GTIN 4022668202042
Número del fabricante 56020204
Número L L60010 8043

Descripción

Descripción:

  • Infinitamente ajustable
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N / mm² – así como para el pretensado de aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de of1226 N / mm² (HRC 40)

Característica:

  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • Longitud [mm): 760 mm
  • Peso: 4150 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop