Cortador de pernos con filos de corte intercambiables, 470 mm

Número de artículo: 56020200
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020200
EAN / GTIN 4022668202004
Número del fabricante 56020200
Número L L60010 7572

Descripción

Descripción:

  • Infinitamente ajustable
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N / mm² – así como para el pretensado de aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de of1226 N / mm² (HRC 40)

Característica:

  • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 7 mm²
  • Longitud [mm): 480 mm
  • Peso: 1785 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop