Cabezal de corte de repuesto para cortador de pernos ″ Estándar ″ M05, 750 mm

Número de artículo: 56020055
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020055
EAN / GTIN 4022668005865
Número del fabricante 56020055
Número L L60010 7774

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de la cuchilla para sustitución en el cortador de M05 pernos estándar PLUS
  • Con tornillos de fijación

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 11 mm²
  • Longitud [mm): 200 mm
  • adecuado para no.: 20034
  • Peso: 1415 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop