Cabezal de corte de repuesto para cortador de pernos ″ Estándar ″ M05, 630 mm

Número de artículo: 56020053
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56020053
    EAN / GTIN 4022668005858
    Número del fabricante 56020053
    Número L L60010 7733

    Descripción

    Descripción:

    • Cabezal de la cuchilla para sustitución en el cortador de M05 pernos estándar PLUS
    • Con tornillos de fijación

    Característica:

    • Capacidad de corte 48 HRc: 7 mm²
    • Capacidad de corte 40 HRc: 8 mm²
    • Capacidad de corte 19 HRc: 9 mm²
    • Longitud [mm): 190 mm
    • adecuado para no.: 20032
    • Peso: 885 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra