Cortador de pernos ″ Standard-Plus ″ M05, 880 mm

Número de artículo: 56020036
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020036
EAN / GTIN 4022668200369
Número del fabricante 56020036
Número L L60010 7754

Descripción

Descripción:

  • Reduzca la fuerza de mano requerida hasta en un 15 %
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Infinitamente ajustable
  • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N / mm² – así como para el pretensado de aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de of1570 N / mm² (HRC 48)

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 9 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 11 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 13 mm²
  • Longitud [mm): 870 mm
  • Peso: 5460 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra