Cortapernos ″ Standard-Plus ″ M05, 630 mm

Número de artículo: 56020032
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56020032
    EAN / GTIN 4022668200321
    Número del fabricante 56020032
    Número L L60010 6435

    Descripción

    Descripción:

    • Reduzca la fuerza de mano requerida hasta en un 15 %
    • Tope de límite con zona de búfer extra grande
    • Infinitamente ajustable
    • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N / mm² – así como para el pretensado de aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de of1570 N / mm² (HRC 48)

    Característica:

    • Capacidad de corte 48 HRc: 7 mm²
    • Capacidad de corte 40 HRc: 8 mm²
    • Capacidad de corte 19 HRc: 9 mm²
    • Longitud [mm): 645 mm
    • Peso: 2803 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra