Cortapernos ″ Universal ″ M05, 750 mm

Número de artículo: 56020004
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020004
EAN / GTIN 4022668200048
Número del fabricante 56020004
Número L L60010 4553

Descripción

Descripción:

750 mm. Reducción de la fuerza manual requerida hasta en un 15%. Limite la parada con una zona de amortiguación extra grande. Infinitamente ajustable. Para acero de refuerzo comercial III + IV según DIN 488 - resistencia aprox.550 N / mm² - así como para aceros de pretensado y alambre de acero templado hasta una resistencia de 1570 N / mm² (HRc 48).

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra