Cortapernos ″ Universal ″ M05, 630 mm

Número de artículo: 56020002
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020002
EAN / GTIN 4022668200024
Número del fabricante 56020002
Número L L60010 5627

Descripción

Descripción:

  • Reduzca la fuerza de mano requerida hasta en un 15 %
  • Tope de límite con zona de búfer extra grande
  • Infinitamente ajustable
  • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N/mm² – y para pretensar aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de 1570 N/mm² (HRC 48)

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 7 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 9 mm²
  • Longitud [mm): 650 mm
  • No.: 20002
  • Peso: 2800 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra