Cortapernos ″ Universal ″ M05, 470 mm

Número de artículo: 56020000
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56020000
    EAN / GTIN 4022668200000
    Número del fabricante 56020000
    Número L L60010 7166

    Descripción

    Descripción:

    • Reduzca la fuerza de mano requerida hasta en un 15 %
    • Tope de límite con zona de búfer extra grande
    • Infinitamente ajustable
    • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N/mm² – y para pretensar aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de 1570 N/mm² (HRC 48)

    Característica:

    • Capacidad de corte 48 HRc: 5 mm²
    • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
    • Capacidad de corte 19 HRc: 8 mm²
    • Longitud [mm): 480 mm
    • No.: 20000
    • Peso: 1770 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra