XPMT 100408-HQ IC910 Plaquita Cuadrada con 2 Filos de Corte a Derechas o a Izquierdas para Aplicaciones Generales

Número de artículo: 5601931
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5601931
EAN / GTIN 7291075083484
Número del fabricante 5601931
Número L L23910 814

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.12 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra