TNMF 1204AN-LM IC910 Plaquita de Planeado, Doble Cara, para Mecanizado de Fundición. Principalmente para Automoción

Número de artículo: 5601903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601903
EAN / GTIN 7291075096460
Número del fabricante 5601903
Número L L24170 103

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 10.73 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.73 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Numero de aristas de corte 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra