SDKR 1203AUTR-HS IC328 Plaquita de Fresado con Filo de Corte Dentado Fragmentador de Viruta.

Número de artículo: 5601659
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601659
EAN / GTIN 7291075066296
Número del fabricante 5601659
Número L L24170 92

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.2 mm
  • Numero de aristas de corte 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra