Rohrreinigungswelle, 10 mm x 5 m

Número de artículo: 56013911
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
Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013911
EAN / GTIN 4022668139119
Número del fabricante 56013911
Número L L60010 7777

Descripción

Descripción:

  • Eje de doble capa completo con manivela y garra
  • El eje se puede extender con el mismo diámetro del eje
  • Para tuberías de 50 a 70 mm

Característica:

  • Diámetro interior del tubo (mm): 10
  • L [m]: 5 m
  • Peso: 2900 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra