Herramienta de montaje de conexión en S de 3/4 ″ / 19,05 mm con dado de 1/2 ″ / 12,7 mm, ¾ ″ 19,05 mm

Número de artículo: 56013490
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
    Tipo de producto Llave de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56013490
    EAN / GTIN 4022668134909
    Número del fabricante 56013490
    Número L L60010 6496

    Descripción

    Descripción:

    • Práctico inserto roscado para rosca de ¾” / 19,05 mm
    • Se coloca directamente en la rosca
    • Gire a la derecha y a la izquierda
    • 12 rodillos resistentes al desgaste protegen la rosca
    • cuadrado interno de 12,7 mm / ½ pulg., adecuado para todos los trinquetes de 12,7 mm / ½ pulg. como unidad
    • Made in Germany

    Característica:

    • Diámetro (pulgada): 3/4 ″
    • Diámetro (mm): 19,05 mm
    • Cuadrado exterior [pulg.]: 1/2 ″
    • Cuadrado exterior [pulg.]: 12,7 mm
    • Peso: 199 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra