Cepillo de alambre multiusos ″ alambre de acero ″, 260 mm

Número de artículo: 56013440
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013440
EAN / GTIN 4022668134404
Número del fabricante 56013440
Número L L60010 7135

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo de metal galvanizado con mango de plástico
  • Recorte hecho de alambre de acero corrugado 0,35 mm
  • Mejor mano de obra: Hecho en Alemania

Característica:

  • Filas: 1
  • Longitud del juego: 135 mm
  • Cuerpo: Metal galvanizado con plástico
  • Recorte: Alambre de acero ondulado 0,35 mm
  • Longitud [mm): 265 mm
  • Peso: 139 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra