Fresa de repuesto para accesorios de fresado de machos,? ″ 9,525 mm

Número de artículo: 56013342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013342
EAN / GTIN 4022668133421
Número del fabricante 56013342
Número L L60010 8037

Descripción

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 3/8 ″
  • Diámetro (mm): 9,525 mm
  • Peso: 6 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra