Dobladora de tubos de cobre, 8 mm

Número de artículo: 56013095
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
    Tipo de producto Aparato de flexión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56013095
    EAN / GTIN 4022668130956
    Número del fabricante 56013095
    Número L L60010 7094

    Descripción

    Descripción:

    • Dispositivo de sujeción para una mejor sujeción del tubo
    • Para una flexión precisa de tubos de cobre blandos y semiduros
    • Ángulo de flexión de hasta 180°
    • Segmento de pliegue con configuración de grados

    Característica:

    • Diámetro máx. del tubo (mm): 8 mm
    • Radio (mm): 14 mm
    • Ángulo: 180 °
    • Peso: 349 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra