• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates extensibles, 230 mm

Número de artículo: 56013054
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013054
EAN / GTIN 4022668130543
Número del fabricante 56013054
Número L L60010 6948

Descripción

Descripción:

  • Para tubos de cobre de 12 – 28mm
  • Cuerpo de fundición maleable
  • Pintado de rojo

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 12 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 28 mm
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1,102 ″
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,472 ″
  • Longitud [mm): 220 mm
  • Peso: 470 g