Llave de tubo tubular 12x400mm

Número de artículo: 56013038
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013038
EAN / GTIN 4022668014355
Número del fabricante 56013038
Número L L60010 7370

Descripción

Descripción:

400 x 12. versión extralarga. Superficie cromada. Tubo de acero de precisión según DIN EN 10305-3. con mango en T deslizante. para la fijación óptima de grifería de lavabo o fregadero. le permite trabajar en las áreas más estrechas.

Característica:

  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 234 g
  • Anchura entre planos [mm]: 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra