Llave de tubo tubular 10x400mm

Número de artículo: 56013036
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56013036
    EAN / GTIN 4022668130369
    Número del fabricante 56013036
    Número L L60010 6890

    Descripción

    Descripción:

    400 x 10. versión extralarga. Superficie cromada. Tubo de acero de precisión según DIN EN 10305-3. con mango en T deslizante. para la fijación óptima de grifería de lavabo o fregadero. le permite trabajar en las áreas más estrechas.

    Característica:

    • Longitud [mm): 400 mm
    • Peso: 265 g
    • Anchura entre planos [mm]: 10 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra