Llave de tubo para tuercas de grifo de pie ″ Combi ″, 435 mm

Número de artículo: 56013026
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
Tipo de producto Llave de instalación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013026
EAN / GTIN 4022668130260
Número del fabricante 56013026
Número L L60010 7300

Descripción

Descripción:

  • Se puede utilizar hasta un tamaño de llave 38
  • El eje hueco es ideal para atornillar pernos roscados largos
  • unidad de 1/2 pulg. para todos los conectores hembra de 1/2 pulg
  • Conmutable para rotación hacia la derecha y hacia la izquierda
  • Adecuado para válvulas antiguas y nuevas
  • Cromado mate con mango estriado
;
  • Incluido en la entrega
  • 1 inserto de llave de vaso SW 10; 13 mm cada uno
  • Cabeza de garra con muelle y tope

Característica:

  • Diámetro mango herramienta: 10/13 mm
  • Escuadra de arrastre interior mm: 10,13 mm
  • Versión: Con cabeza de garra
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Longitud [mm): 580 mm
  • Peso: 775 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra