Alargador de llave de vaso de 1/2″.

Número de artículo: 56013013
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
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56013013
    EAN / GTIN 4022668006985
    Número del fabricante 56013013
    Número L L60010 7598

    Descripción

    Descripción:

    • La extensión sirve como un mango para llaves de bloque roscado y al mismo tiempo asegura un mayor par de apriete

    Característica:

    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
    • Longitud [mm): 123 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
    • Peso: 200 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra