Alicates para pelar min.D.0,2mm² - max.D.6mm² L.180mm

Número de artículo: 56012534
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56012534
EAN / GTIN 4022668125341
Número del fabricante 56012534
Número L L60010 7085

Descripción

Descripción:

  • Para pelar conductores sólidos y de cableado fino con aislamiento de PVC
  • Ajuste automático a la sección transversal del conductor
  • Posibilidad de ajustar diferentes espesores de aislamiento

Característica:

  • Diámetro máx. (mm²): 4 mm²
  • Diámetro mín. (mm²): 0,5 mm²
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 190 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra