Alicates para bombas de agua Maul-W.28mm L.175mm Cromo-Vanadio-Acero

Número de artículo: 56012007
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56012007
EAN / GTIN 4022668120070
Número del fabricante 56012007
Número L L60010 6618

Descripción

Descripción:

  • Según DIN ISO 8976
  • Acero al cromo-vanadio, pintado en rojo
  • Extremadamente robusto gracias a los mangos reforzados con un revestimiento de plástico
  • Junta deslizante a presión

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 28 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 6x
  • Mangos: Tapa de plástico
  • Cabezal: lacada en rojo
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 175 mm
  • Peso: 185 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop