CR D160-QF IC328 Plaquita Hemisférica para Perfilado de Precisión de 12 a 20 mm de Diámetro

Número de artículo: 5601199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601199
EAN / GTIN 7291075422344
Número del fabricante 5601199
Número L L23970 321

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 16 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 16 mm
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra