CR D120-QF IC328 Plaquita Hemisférica para Perfilado de Precisión de 12 a 20 mm de Diámetro

Número de artículo: 5601198
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601198
EAN / GTIN 7291075445558
Número del fabricante 5601198
Número L L23970 44

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 12 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra