SDMT 1606PDR-HQ IC328 Plaquita Uso General con 4 Filos de Corte Helicoidales, para Escuadrado a 90º

Número de artículo: 5601157
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601157
EAN / GTIN 7291075103496
Número del fabricante 5601157
Número L L23910 531

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 16.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra