″ ABC ″ -Maul-Rohrzange, 1½ ″ 38,1 mm

Número de artículo: 56011034
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56011034
EAN / GTIN 4022668110347
Número del fabricante 56011034
Número L L60010 6561

Descripción

Descripción:

  • Tres formas DIN en una: A, B y C, con ángulo de 45°
  • Forma de mordaza de esquina-O-Point para piezas y hojas redondas y angulares
  • Autosujeción en la pieza de trabajo
  • Acero al cromo-vanadio, mango de doble perfil en T, completamente forjado
  • Modelo Slim con manga reforzada
  • Revestimiento de alta calidad
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Madre asegurada contra pérdida

Característica:

  • L: 1 1/2 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1 1/2 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 67 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 38,1 mm
  • Cabezal: Forma A,B y C, acodada 45
  • Mangos: Mango doble perfil en T, completamente forjado
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 440 mm
  • Peso: 1620 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra