S-Maul Rohrzange '' ClassiC '', 3 ″ 76,2 mm

Número de artículo: 56011023
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56011023
    EAN / GTIN 4022668001676
    Número del fabricante 56011023
    Número L L60010 6808

    Descripción

    Descripción:

    • Forma C según DIN 5234 C, modelo SLIM
    • Acero al cromo-vanadio, mango de doble perfil en T, completamente forjado
    • Con una dimensión de esquina favorable, autosujeción en la pieza de trabajo
    • Soporte seguro gracias al soporte de 3 puntos, incluso con tuberías lisas
    • revestimiento de alta calidad
    • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
    • Madre asegurada contra pérdida

    Característica:

    • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 3 ″
    • Apertura máx. de las mordazas (mm): 120 mm
    • Diámetro máx. del tubo (mm): 76,2 mm
    • Mangos: Mango doble perfil en T, completamente forjado
    • Cabezal: Forma C, según DIN 5234 C
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Longitud [mm): 675 mm
    • Peso: 4041 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra