S-Maul Rohrzange '' ClassiC '', 2 ″ 50,8 mm

Número de artículo: 56011022
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56011022
EAN / GTIN 4022668110224
Número del fabricante 56011022
Número L L60010 6997

Descripción

Descripción:

  • Forma C según DIN 5234 C, modelo SLIM
  • Acero al cromo-vanadio, mango de doble perfil en T, completamente forjado
  • Con una dimensión de esquina favorable, autosujeción en la pieza de trabajo
  • Soporte seguro gracias al soporte de 3 puntos, incluso con tuberías lisas
  • revestimiento de alta calidad
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Madre asegurada contra pérdida

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 2 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 85 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 50,8 mm
  • Mangos: Mango doble perfil en T, completamente forjado
  • Cabezal: Forma C, según DIN 5234 C
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 550 mm
  • Peso: 2600 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra