S-Maul Rohrzange '' ClassiC '', 1½ ″ 38,1 mm

Número de artículo: 56011021
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56011021
EAN / GTIN 4022668110217
Número del fabricante 56011021

Descripción

Descripción:

  • Forma C según DIN 5234 C, modelo SLIM
  • Acero al cromo-vanadio, mango de doble perfil en T, completamente forjado
  • Con una dimensión de esquina favorable, autosujeción en la pieza de trabajo
  • Soporte seguro gracias al soporte de 3 puntos, incluso con tuberías lisas
  • revestimiento de alta calidad
  • Protección de la abrazadera de seguridad contra lesiones por aplastamiento
  • Madre asegurada contra pérdida

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1 1/2 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 68 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 38,1 mm
  • Mangos: Mango doble perfil en T, completamente forjado
  • Cabezal: Forma C, según DIN 5234 C
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 440 mm
  • Peso: 1570 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra