Disco de corte con eje incluido para tubos metálicos

Número de artículo: 56010427
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
Tipo de producto Rueda de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010427
EAN / GTIN 4022668014270
Número del fabricante 56010427
Número L L60010 6867

Descripción

Descripción:

Con cuchilla desbarbadora integrada. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Mecanismo de trinquete para una alimentación rápida. Suelte para una apertura rápida. Rueda de corte de cambio rápido sin herramientas. Tercer rodillo guía regulable en dos posiciones (110 mm y 127 mm).

Característica:

  • Rango de aplicación: Metal
  • adecuado para no.: 10426
  • Peso: 18 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra