• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortatubos INOX, 3-45 mm

Número de artículo: 56010412
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010412
EAN / GTIN 4022668104124
Número del fabricante 56010412
Número L L60010 6960

Descripción

Descripción:

  • Para tubo INOX
  • Ruedas de repuesto en el mango
  • Con cuchilla de desbarbado integrada
  • Guía telescópica de la rueda de corte
  • guía de 4 rodillos
  • Cuerpo fabricado con magnesio fundido

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 3 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 45 mm
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,118 ″
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 0,772 ″
  • Espesor: 2,5
  • Rango de aplicación: INOX
  • Longitud [mm): 185 mm
  • No.: 10412
  • Peso: 654 g