Cortatubos de cobre, 6-76 mm

Número de artículo: 56010404
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
    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56010404
    EAN / GTIN 4022668104049
    Número del fabricante 56010404
    Número L L60010 7451

    Descripción

    Descripción:

    • Para tubería de cobre
    • Guía telescópica de la rueda de corte
    • Con liberación para una apertura rápida
    • Mecanismo de trinquete para una alimentación rápida de la rueda de corte
    • Ruedas de repuesto en el mango
    • 4 rodillos con ranura para crimpar
    • Cuerpo de aluminio fundido
    • Con cuchilla de desbarbado integrada

    Característica:

    • Diámetro del tubo mín. (mm): 6 mm
    • Diámetro máx. del tubo (mm): 76 mm
    • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 2,992 ″
    • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,236 ″
    • Espesor: 2,0
    • Rango de aplicación: Cobre
    • Longitud [mm): 270 mm
    • Peso: 925 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra