Cortatubos de cobre, Ø 3-35 mm

Número de artículo: 56010400
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010400
EAN / GTIN 4022668104001
Número del fabricante 56010400
Número L L60010 7175

Descripción

Descripción:

  • Para tubería de cobre
  • Con ruedas de corte de repuesto en el mango
  • Con cuchilla de desbarbado integrada
  • Guía telescópica de la rueda de corte
  • 4 rodillos con ranura para sujetar el crimpado de ⅜ pulg
  • Cuerpo fabricado con magnesio fundido

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 3 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 35 mm
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1,378 ″
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,118 ″
  • Espesor: 2,0
  • Rango de aplicación: Cobre
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 580 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop